text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150X2,5X20

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 150
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Marque Tyrolit

La description

Ce disque PREMIUM*** est un disque à tronçonner haute performance non armé pour machines stationnaires et affûteuses automatiques de lames de scies. Tous ces disques à tronçonner sont fabriqués non armés, ils conviennent uniquement pour la coupe humide sur machines stationnaires.La pièce à usiner doit être fixée lors de l'usinage et le disque ne doit pas subir de charge latérale.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6I159018
EAN 9003175989713
UBB 500572063641
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 598971
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.