text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit labo disque tronçonnage 230x1,5x22,2 mm A60 N4 B PREMIUM acier/hss


Numéro d'article 4I250018
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.5
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Adapté à une utilisation sèche Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.5
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 150
Code Douanier
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article 4I250018
EAN 9003175996667
UBB 500572064979
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 599666
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.