text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse circulaire 63X10X18-6X30

Numéro d'article 4X474450
Modèle Tête de pinceau
Matériau Autre
Raccordement par broche Oui
Adapté aux foreuses Oui
Diamètre de brosse (mm) 63

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Matériau Autre
Raccordement par broche Oui
Adapté aux foreuses Oui
Diamètre de brosse (mm) 63
Marque Tyrolit

La description

Les brosses circulaires sur tige sont adéquates pour les emplacements difficiles d'accès. Avec ce produit, vous disposez d'un outil utilisable sur meuleuse droite et sur perceuse.Les brosses circulaires sur tige au carbure de silicium sont très dures, ce qui leur confère des taux d'enlèvement très élevés. Elles sont entre autres utilisées pour les travaux d'ébavurage sur des pièces diverses dans pratiquement tous les matériaux, tels que l'acier, l'aluminium, l'acier inoxydable, le cuivre, le laiton, etc. En outre, le carbure de silicium est utilisé pour la structuration du bois.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X474450
EAN 9003179033634
UBB 500572204641
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 903363
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.