text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brosse circulaire 100X11X22X20

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Matériau Autre
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 100
Marque Tyrolit

La description

Les brosses circulaires polyvalentes pour touret trouvent leur application dans les secteurs les plus divers. Ces brosses au carbure de silicium sont très dures, ce qui leur confère des taux d'enlèvement très élevés. Elles sont entre autres utilisées pour les travaux d'ébavurage sur des pièces diverses dans pratiquement tous les matériaux, tels que l'acier, l'aluminium, l'acier inoxydable, le cuivre, le laiton, etc. En outre, le carbure de silicium est utilisé pour la structuration du bois.Les brosses circulaires à l'oxyde d'aluminium sont un peu plus tendres et donc moins abrasives. Elles sont essentiellement utilisées pour la structuration du bois, mais également pour de petits travaux d'ébavurage lorsque de très petits arrondis d'arêtes sont recherchés. Les brosses TYROLIT ont été fabriquées selon les normes les plus strictes afin de rendre le travail de l'opérateur plus facile et plus sûr.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9S266625
EAN 9003170023047
UBB 500572020666
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 34043576
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.