text.skipToContent text.skipToNavigation

Tournevis Knipex 980309 9 mm


Tourne écrou Poignée ergonomique à deux composants pour un travail sans fatigue et une transmission optimale de la force. La conception de la poignée empêche le roulement. - Largeur des méplats S : 9.0mm- Longueur du manche max. 112mm- Diamètre de la tête d : 16mmLongueur de lame 125mm- Testé VDE : ja

Numéro d'article
Largeur de clé (mm) 9
Longueur totale (mm) 237
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 125
Certifié VDE Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 9
Longueur totale (mm) 237
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 125
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier
Type VDE Nut Driver

La description

Tourne écrou Poignée ergonomique à deux composants pour un travail sans fatigue et une transmission optimale de la force. La conception de la poignée empêche le roulement. - Largeur des méplats S : 9.0mm- Longueur du manche max. 112mm- Diamètre de la tête d : 16mmLongueur de lame 125mm- Testé VDE : ja

Numéros d'articles

Numéro d'article K1303.090.001
EAN 4003773026112
UBB 240122662192
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 98 03 09

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.