text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Perforateur Ø 19 x 14,8mm hexagonal


Ce marteau perforateur de Toku est équipé d'un porte-burin à ressort. Idéal pour une utilisation longue durée. Puissance de frappe élevée. Pour les applications dans la construction et la rénovation de bâtiments. Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibré * Machine de qualité, compacte * Peut être utilisé de la main droite ou de la main gauche

Numéro d'article TH-5STOK
Course (mm) 31
Poids de la machine (kg) 5.8
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 112
Énergie de frappe max. (J) 17
Emballé par 1

Spécifications

Course (mm) 31
Poids de la machine (kg) 5.8
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 112
Énergie de frappe max. (J) 17
Nombre d'impacts (1/min) 3400
Vibrations (m/s²) 24
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 101
Volume d'air requis 14
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Marque Toku
Poids par pièce (g) 6090
Code Douanier

La description

Ce marteau perforateur de Toku est équipé d'un porte-burin à ressort. Idéal pour une utilisation longue durée. Puissance de frappe élevée. Pour les applications dans la construction et la rénovation de bâtiments. Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibré * Machine de qualité, compacte * Peut être utilisé de la main droite ou de la main gauche

Numéros d'articles

Numéro d'article TH-5STOK
EAN 8717981064700
UBB 500619088312
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant TH-5S
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.