text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Meuleuse d'angle 180 x 22mm


Numéro d'article E2059.000.105
Diamètre
Vitesse de rotation (1/min) 8500
Poids de la machine (kg) 3.32
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 98
Insertion d'outils Autre
Diamètre max. de disque (mm) 180
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 13 mm
Vitesse de rotation (1/min) 8500
Poids de la machine (kg) 3.32
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 98
Insertion d'outils Autre
Diamètre max. de disque (mm) 180
Vibrations (m/s²) 9
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 87
Volume d'air requis 16.6
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Toku
Wattage 1.1
Poids par pièce (g) 3100
Code Douanier
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article E2059.000.105
EAN 8717981000623
UBB 500501193410
UNSPSC 27112749
N° Article du fabricant TAG-700QJL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.