text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Meuleuse d'angle 125 x 22mm


Cette meuleuse d'angle à air comprimé de Toku est utilisée pour le tronçonnage et la rectification. La poignée latérale spéciale amortit les vibrations. La meuleuse est livrée avec un régulateur intégré qui assure une sécurité maximale et un régime précis, pour un fonctionnement optimal. Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibrée * Compacte et légère * Pour le tronçonnage et la rectification * Évacuation d'air insonorisée * Faible niveau de vibration * Broche M14

Numéro d'article E2059.000.103
Diamètre
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Poids de la machine (kg) 2.02
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 100
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 10 mm
Vitesse de rotation (1/min) 12000
Poids de la machine (kg) 2.02
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 100
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vibrations (m/s²) 12.4
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 89
Volume d'air requis 10.8
Dimension du filetage M14 x 2
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Toku
Wattage 0.67
Poids par pièce (g) 1800
Code Douanier
Type Angle Grinder

La description

Cette meuleuse d'angle à air comprimé de Toku est utilisée pour le tronçonnage et la rectification. La poignée latérale spéciale amortit les vibrations. La meuleuse est livrée avec un régulateur intégré qui assure une sécurité maximale et un régime précis, pour un fonctionnement optimal. Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibrée * Compacte et légère * Pour le tronçonnage et la rectification * Évacuation d'air insonorisée * Faible niveau de vibration * Broche M14

Numéros d'articles

Numéro d'article E2059.000.103
EAN 8717981000616
UBB 500504316885
UNSPSC 27112749
N° Article du fabricant TAG-50MLH
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.