text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison d'une panne mondiale des services Microsoft, nous ne pouvons actuellement ni envoyer ni recevoir d'e-mails. Nous vous recommandons de nous contacter par téléphone ou de passer votre commande sur notre boutique en ligne.

Toku Meuleuse d'angle 115 x 22mm

Numéro d'article TAG-45MLHTOK
Diamètre
Vitesse de rotation (1/min) 13000
Poids de la machine (kg) 1.98
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 104
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 115

Spécifications

Diamètre 10 mm
Vitesse de rotation (1/min) 13000
Poids de la machine (kg) 1.98
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 104
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 115
Vibrations (m/s²) 11.7
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 93
Volume d'air requis 10.8
Dimension du filetage M14 x 2
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Marque Toku
Wattage 0.67
Poids par pièce (g) 2448.6
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article TAG-45MLHTOK
EAN 8717981036295
UBB 500619084923
UNSPSC 27112749
N° Article du fabricant TAG-45MLH
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.