text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Marteau pneumatique

Numéro d'article TFC-200FTO
Course (mm) 10
Poids de la machine (kg) 1.5
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 101
Énergie de frappe max. (J) 1.1
Nombre d'impacts (1/min) 12000
Vibrations (m/s²) 28.7

Spécifications

Course (mm) 10
Poids de la machine (kg) 1.5
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 101
Énergie de frappe max. (J) 1.1
Nombre d'impacts (1/min) 12000
Vibrations (m/s²) 28.7
Entrée d'air côté appareil Autre
Niveau de pression acoustique max. 90
Volume d'air requis 4.1
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Toku
Poids par pièce (g) 1114
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article TFC-200FTO
EAN 8717981148370
UBB 500619088072
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant TFC-200F
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.