text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Kit de clé à chocs ½"

Numéro d'article 7Z403269
Diamètre
Poids de la machine (kg) 2.5
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 102
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5500
Vibrations (m/s²) 11.2

Spécifications

Diamètre 10 mm
Poids de la machine (kg) 2.5
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 102
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5500
Vibrations (m/s²) 11.2
Couple de desserrage maximal (Nm) 1450
Couple de serrage maximal (Nm) 650
Niveau de pression acoustique max. 91
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 16
Volume d'air requis 8.8
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Toku
Poids par pièce (g) 1.
Code Douanier
Type R

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z403269
EAN 8717981365777
UBB 500696444123
UNSPSC 42272202
N° Article du fabricant MI-17MG-SL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.