text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Clé à chocs 1"

Numéro d'article MI-4500ELRTOK
Diamètre
Poids de la machine (kg) 14.5
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 106
Insertion d'outils 1 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3700
Vibrations (m/s²) 11.3

Spécifications

Diamètre 13 mm
Poids de la machine (kg) 14.5
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 106
Insertion d'outils 1 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 3700
Vibrations (m/s²) 11.3
Couple de desserrage maximal (Nm) 3470
Couple de serrage maximal (Nm) 2900
Niveau de pression acoustique max. 95
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 45
Volume d'air requis 23
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Toku
Poids par pièce (g) 15986.25
Code Douanier
Type R+H

Numéros d'articles

Numéro d'article MI-4500ELRTOK
EAN 8717981148332
UBB 500619058869
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant MI-4500ELR
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.