text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Clé à chocs 1"


Cette clé à chocs industrielle de Toku possède des propriétés excellentes. La MI-3800ESR a été conçue pour des applications de montage et de démontage. Le mécanisme de percussion fermé est quasi indestructible et convient, de ce fait, aux applications lourdes. L'énergie est directement transmise au carré d'entraînement pour une puissance maximale et un entretien minimal. La machine convient pour une utilisation industrielle. Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibrée * Compacte et légère * Puissance réglable, 4 positions

Numéro d'article E2050.000.127
Diamètre
Poids de la machine (kg) 9.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 107
Insertion d'outils 1 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 13 mm
Poids de la machine (kg) 9.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 107
Insertion d'outils 1 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4500
Vibrations (m/s²) 10.4
Entrée d'air côté appareil Autre
Couple de desserrage maximal (Nm) 2100
Couple de serrage maximal (Nm) 2100
Niveau de pression acoustique max. 96
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 36
Volume d'air requis 15
Sound uncertainty (dB(A)) ISO 15744
Marque Toku
Poids par pièce (g) 9900
Code Douanier
Type R+H

La description

Cette clé à chocs industrielle de Toku possède des propriétés excellentes. La MI-3800ESR a été conçue pour des applications de montage et de démontage. Le mécanisme de percussion fermé est quasi indestructible et convient, de ce fait, aux applications lourdes. L'énergie est directement transmise au carré d'entraînement pour une puissance maximale et un entretien minimal. La machine convient pour une utilisation industrielle. Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibrée * Compacte et légère * Puissance réglable, 4 positions

Numéros d'articles

Numéro d'article E2050.000.127
EAN 8717981000203
UBB 500504316703
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant MI-3800ESR
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.