text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Clé à chocs 1"


Numéro d'article E2050.000.125
Diamètre
Poids de la machine (kg) 9.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 105
Insertion d'outils 1 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4500
Vibrations (m/s²) 15.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 13 mm
Poids de la machine (kg) 9.3
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 105
Insertion d'outils 1 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4500
Vibrations (m/s²) 15.5
Entrée d'air côté appareil Autre
Couple de desserrage maximal (Nm) 2100
Couple de serrage maximal (Nm) 2100
Niveau de pression acoustique max. 94
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 36
Volume d'air requis 15
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Toku
Poids par pièce (g) 9300
Code Douanier
Type R+H

Numéros d'articles

Numéro d'article E2050.000.125
EAN 8717981000210
UBB 242230032292
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant MI-3800PR
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.