text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Pince de serrage type ER 32 / 470 E D. de serrage 8 mm


Selon DIN 6499-B. Adaptées aux mandrins à pince de serrage de type ER. Aucune cote intermédiaire n'est nécessaire. Les outils sont maintenus sur toute la longueur de serrage et peuvent également être serrés sur le chanfrein de guidage

Numéro d'article 5H580907
Modèle Mandrin à tirant
Longueur totale (mm) 40
Plage de serrage (mm) 45877
Concentrique (µm) 5
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Mandrin à tirant
Longueur totale (mm) 40
Plage de serrage (mm) 45877
Concentrique (µm) 5
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 145
Code Douanier

La description

Selon DIN 6499-B. Adaptées aux mandrins à pince de serrage de type ER. Aucune cote intermédiaire n'est nécessaire. Les outils sont maintenus sur toute la longueur de serrage et peuvent également être serrés sur le chanfrein de guidage

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H580907
EAN 4015448976585
UBB 500751440438
UNSPSC 27112808
N° Article du fabricant 2000832944
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.