text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Pince de serrage type ER 32 / 470 E D. de serrage 12 mm


Selon DIN 6499-B. Adaptées aux mandrins à pince de serrage de type ER. Aucune cote intermédiaire n'est nécessaire. Les outils sont maintenus sur toute la longueur de serrage et peuvent également être serrés sur le chanfrein de guidage

Numéro d'article 5F516527
Modèle Mandrin à tirant
Longueur totale (mm) 40
Plage de serrage (mm) 46003
Concentrique (µm) 5
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Mandrin à tirant
Longueur totale (mm) 40
Plage de serrage (mm) 46003
Concentrique (µm) 5
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 137
Code Douanier

La description

Selon DIN 6499-B. Adaptées aux mandrins à pince de serrage de type ER. Aucune cote intermédiaire n'est nécessaire. Les outils sont maintenus sur toute la longueur de serrage et peuvent également être serrés sur le chanfrein de guidage

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F516527
EAN 4015448976622
UBB 500751440842
UNSPSC 27112808
N° Article du fabricant 2000832948
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.