text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Multimètre DMM 10 0-600 V AC/DC TRUE RMS


Pour mesurer la tension, résistance, fréquence, capacité, température. Avec affichage LCD Particularité : Sélection automatique de la zone d’affichage optimale Caractéristiques techniques : Tension continue de 0 à 600 V Tension alternative de 0 à 600 V Courant continu de 0 à 10 A Courant alternatif de 0 à 10 A Résistance de 0 à 60 MΩ Test de diode Passage par signal acoustique en dessous de 50 Ω Température de -20 °C à 200 °C avec capteur de température Fréquence de 10 Hz à 10 MHz Rapport cyclique Mesure de capacité de 0 à 60 mF Arrêt automatique Rétroéclairage Data Hold (fonction de maintien des données) CAT III 600 V

Numéro d'article 3Z602716
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 620
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 620
Code Douanier

La description

Pour mesurer la tension, résistance, fréquence, capacité, température. Avec affichage LCD Particularité : Sélection automatique de la zone d’affichage optimale Caractéristiques techniques : Tension continue de 0 à 600 V Tension alternative de 0 à 600 V Courant continu de 0 à 10 A Courant alternatif de 0 à 10 A Résistance de 0 à 60 MΩ Test de diode Passage par signal acoustique en dessous de 50 Ω Température de -20 °C à 200 °C avec capteur de température Fréquence de 10 Hz à 10 MHz Rapport cyclique Mesure de capacité de 0 à 60 mF Arrêt automatique Rétroéclairage Data Hold (fonction de maintien des données) CAT III 600 V

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z602716
EAN 4015448971948
UBB 500751400820
UNSPSC 41113630
N° Article du fabricant 2000828844
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.