text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Tecwerk Foret à centrer NC D. nominal 4 mm HSS-Co 90 degr.


HSS-Co. Avec queue cylindrique selon DIN 1835-A. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail

Numéro d'article 8L650086
Longueur totale (mm) 55
Diamètre nominal (mm) 4
Angle de la pointe (°) 90
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 5
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 55
Diamètre nominal (mm) 4
Angle de la pointe (°) 90
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 5
Code Douanier

La description

HSS-Co. Avec queue cylindrique selon DIN 1835-A. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L650086
EAN 4015448995579
UBB 500751599910
UNSPSC 23153301
N° Article du fabricant 2000860104
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.