text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Tecwerk Filière forme B M5 x 0,8 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Forme B. Type VA. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour les matériaux difficiles à usiner. Aciers inoxydables, résistants à la chaleur et aux acides. Alliages spéciaux et aciers d’une solidité dejusqu’à 1 200 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 4E185300
Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 7
Dimension du filetage métrique 5
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 7
Dimension du filetage métrique 5
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier

La description

HSS-Co. DIN EN 22568. Forme B. Type VA. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour les matériaux difficiles à usiner. Aciers inoxydables, résistants à la chaleur et aux acides. Alliages spéciaux et aciers d’une solidité dejusqu’à 1 200 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéros d'articles

Numéro d'article 4E185300
EAN 4015448598039
UBB 500751881722
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 2000867842
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.