text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Tecwerk Filière forme B M12 x 1,75 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Forme B. Type VA. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour les matériaux difficiles à usiner. Aciers inoxydables, résistants à la chaleur et aux acides. Alliages spéciaux et aciers d’une solidité dejusqu’à 1 200 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéro d'article 1D458149
Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 14
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 27395
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 38
Hauteur 14
Dimension du filetage métrique 12
Inclinaison du filetage (mm) 27395
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier

La description

HSS-Co. DIN EN 22568. Forme B. Type VA. Filetage métrique ISO DIN 13. Champ de tolérance 6 g. Pour les matériaux difficiles à usiner. Aciers inoxydables, résistants à la chaleur et aux acides. Alliages spéciaux et aciers d’une solidité dejusqu’à 1 200 N/mm². Forme fermée, préfendue

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D458149
EAN 4015448598084
UBB 500751882142
UNSPSC 27112805
N° Article du fabricant 2000867846
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.