text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Tecwerk Embout 1/4 po. 6 mm longueur 89 mm


Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier S2. Pour utilisation manuelle ou mécanique. (Visseuses sans fil conventionnelles) Entraînement sur les longueurs de 89 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) DIN 3126 - E 6,3

Numéro d'article 6C547310
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier

La description

Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier S2. Pour utilisation manuelle ou mécanique. (Visseuses sans fil conventionnelles) Entraînement sur les longueurs de 89 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) DIN 3126 - E 6,3

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C547310
EAN 4015448973058
UBB 500751410720
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 2000829266
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.