text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Tecwerk Embout 1/4 po. 2 mm longueur 50 mm


Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier S2. Pour utilisation manuelle ou mécanique. (Visseuses sans fil conventionnelles) Entraînement sur les longueurs de 50 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) DIN 3126 - E 6,3

Numéro d'article 8V414562
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier

La description

Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier S2. Pour utilisation manuelle ou mécanique. (Visseuses sans fil conventionnelles) Entraînement sur les longueurs de 50 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) DIN 3126 - E 6,3

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V414562
EAN 4015448972945
UBB 500751409755
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 2000829255
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.