text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Disque abrasif D. 51 mm granulation 120 vert


Système de changement rapide TECWERK. Corindon zirconien. Disque abrasif en toile (support Y) avec liant de couverture supplémentaire également abrasif. Sans échauffement de la surface. Très longue durée de vie. Pour le ponçage de l’acier, de l’acier inoxydable et de l’aluminium

Numéro d'article 1E029656
Diamètre de l'alésage 51
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Granulation selon CAMI 120
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 51
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Granulation selon CAMI 120
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 6
Code Douanier

La description

Système de changement rapide TECWERK. Corindon zirconien. Disque abrasif en toile (support Y) avec liant de couverture supplémentaire également abrasif. Sans échauffement de la surface. Très longue durée de vie. Pour le ponçage de l’acier, de l’acier inoxydable et de l’aluminium

Numéros d'articles

Numéro d'article 1E029656
EAN 4015448987208
UBB 500751523191
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 2000844835
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.