text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Clé d'armoire de commande 9 fonctions décapsuleur intégré


Pour tout système de fermeture standard dans l’alimentation en gaz, eau et électricité ainsi que pour installations techniques dans des bâtiments tels que installations de climatisation et d’aération, robinets d’arrêt, panneaux de commandes réseau etc.. Avec fonction de décapsuleur Fonctions : 1. Carré intérieur 5 mm 2. Carré intérieur 6 mm 3. Carré intérieur 8 mm 4. Triangle femelle 9 mm 5. Double panneton de 3 à 5 mm 6./7. Embout réversible : Pour empreinte cruciforme (PH 2) + fente 1 x 7 mm 8. Logement magnétique de l’embout 6,3 mm (1/4 pouce)

Numéro d'article 7P007349
Modèle Autre
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Marque Tecwerk

La description

Pour tout système de fermeture standard dans l’alimentation en gaz, eau et électricité ainsi que pour installations techniques dans des bâtiments tels que installations de climatisation et d’aération, robinets d’arrêt, panneaux de commandes réseau etc.. Avec fonction de décapsuleur Fonctions : 1. Carré intérieur 5 mm 2. Carré intérieur 6 mm 3. Carré intérieur 8 mm 4. Triangle femelle 9 mm 5. Double panneton de 3 à 5 mm 6./7. Embout réversible : Pour empreinte cruciforme (PH 2) + fente 1 x 7 mm 8. Logement magnétique de l’embout 6,3 mm (1/4 pouce)

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P007349
EAN 4015448973287
UBB 500751412700
UNSPSC 56111706
N° Article du fabricant 2000829772
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.