text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Pied à coulisse DIN 862 300 mm numérique avec vis de blocage rectang.


Numérique. Bonne lisibilité. Hauteur des chiffres 8 mm. Le système de mesure capacitive se trouve à l’abri des impuretés et des dommages dans la règle de mesure. Règle, becs et pointes trempés. Affichage d’état de la pile. Pour mesures d’intérieur, d’extérieur et de profondeur. Avec vis de blocage. Mise à zéro à n’importe quelle position. L’électronique s’arrête automatiquement au bout de 5 minutes d’inactivité

Numéro d'article 0T626189
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 700
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 700
Code Douanier

La description

Numérique. Bonne lisibilité. Hauteur des chiffres 8 mm. Le système de mesure capacitive se trouve à l’abri des impuretés et des dommages dans la règle de mesure. Règle, becs et pointes trempés. Affichage d’état de la pile. Pour mesures d’intérieur, d’extérieur et de profondeur. Avec vis de blocage. Mise à zéro à n’importe quelle position. L’électronique s’arrête automatiquement au bout de 5 minutes d’inactivité

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T626189
EAN 4015448987543
UBB 500751525824
UNSPSC 41111621
N° Article du fabricant 2000851059
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.