text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Alésoir machine DIN 8093 H7 forme B D. nominal 12 mm HM


Norme DIN 8093. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. Entraînement de torsion. Hélice à gauche. Avec queue cylindrique. Pour l’acier, le GGG, les métaux non ferreux À partir de Ø de 10,0 mm avec plaquettes de coupe HM Tolérance de tige à partir de Ø 10 mm = h6

Numéro d'article 8J491793
Longueur totale (mm) 151
Diamètre d'arbre (mm) 10
Diamètre (mm) 46003
Durée de travail (mm) 44
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 151
Diamètre d'arbre (mm) 10
Diamètre (mm) 46003
Durée de travail (mm) 44
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 93
Code Douanier

La description

Norme DIN 8093. Forme B. Tolérance H7. Coupe à droite. Entraînement de torsion. Hélice à gauche. Avec queue cylindrique. Pour l’acier, le GGG, les métaux non ferreux À partir de Ø de 10,0 mm avec plaquettes de coupe HM Tolérance de tige à partir de Ø 10 mm = h6

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J491793
EAN 4015448588122
UBB 500751782151
UNSPSC 23171610
N° Article du fabricant 2000865753
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.