text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Scies trépans bimétal Sandflex® pour plaques en métal ou en bois, 14 à 210 mm


Les scies trépans bimétal Sandflex® excellent avec la plupart des matériaux tels que le bois, le plastique, les métaux ferreux et non ferreux, notamment l'acier inoxydable..Construction bimétal avec 8 % de cobalt pour une meilleure résistance à l'usure..S'adaptent à toutes les perceuses électriques à colonne et portables.Les trous défonçables permettent d'extraire facilement les noyaux.Profondeur maxi. de coupe 38 mm.4/6 dents par pouce.Dimension maxi. du trou = dimension nominale de la scie trépan +1,5 mm/-0,0.Toutes les scies trépans -C sont conditionnées dans un emballage plastique avec une notice d'utilisation servant également de protection pour les dents.Conçues pour usage professionnel.Construction bimétal avec 8 % de cobalt pour une meilleure résistance à l'usure..Scies trépans avec accessoire standard qui s'adapte à une vaste gamme d'arbres supports.Polyvalence, précision et durabilité de haute qualité.Peu importe le matériau à découper, les scies trépans et les arbres supports sont là pour s'en charger.Conçues pour améliorer la productivité et la dextérité grâce aux bords tranchants et aux technologies employées pour produire les scies

Numéro d'article S5451.068.001
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 175
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Marque Bahco
Poids par pièce (g) 175
Code Douanier

La description

Les scies trépans bimétal Sandflex® excellent avec la plupart des matériaux tels que le bois, le plastique, les métaux ferreux et non ferreux, notamment l'acier inoxydable..Construction bimétal avec 8 % de cobalt pour une meilleure résistance à l'usure..S'adaptent à toutes les perceuses électriques à colonne et portables.Les trous défonçables permettent d'extraire facilement les noyaux.Profondeur maxi. de coupe 38 mm.4/6 dents par pouce.Dimension maxi. du trou = dimension nominale de la scie trépan +1,5 mm/-0,0.Toutes les scies trépans -C sont conditionnées dans un emballage plastique avec une notice d'utilisation servant également de protection pour les dents.Conçues pour usage professionnel.Construction bimétal avec 8 % de cobalt pour une meilleure résistance à l'usure..Scies trépans avec accessoire standard qui s'adapte à une vaste gamme d'arbres supports.Polyvalence, précision et durabilité de haute qualité.Peu importe le matériau à découper, les scies trépans et les arbres supports sont là pour s'en charger.Conçues pour améliorer la productivité et la dextérité grâce aux bords tranchants et aux technologies employées pour produire les scies

Numéros d'articles

Numéro d'article S5451.068.001
EAN 7311518196530
UBB 400140839640
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 3830-68-VIP
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.