text.skipToContent text.skipToNavigation

STAN MULTIBIT SCHRDR+10B 0-68 0-68-011


Le Stanley Tournevis Porte-Embouts avec 10 Embout (0-68-011) a une système de stockage hexagonal breveté, avec une grande facilité d'accès et sécurité accrue. Le Tournevis est livré avec 10 embouts de 1/4 hex. il a une Système de roulement à billes avec mécanisme à ressort pour faciliter l'accès aux embouts, un mécanisme à cliquet avec 3 positions et une poignée bimatière trilobée avec finition en relief pour une prise en main confortable.

Emballé par 1

La description

Le Stanley Tournevis Porte-Embouts avec 10 Embout (0-68-011) a une système de stockage hexagonal breveté, avec une grande facilité d'accès et sécurité accrue. Le Tournevis est livré avec 10 embouts de 1/4 hex. il a une Système de roulement à billes avec mécanisme à ressort pour faciliter l'accès aux embouts, un mécanisme à cliquet avec 3 positions et une poignée bimatière trilobée avec finition en relief pour une prise en main confortable.

Numéros d'articles

Numéro d'article S4364.068.011
EAN 3253560680114
UBB 500500204812
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 0-68-011
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.