text.skipToContent text.skipToNavigation

STAN MART ELECTRICIEN 1-54 904 200 GR


Manche en graphite pour une force maximale Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrues Tête plate et angles abattus pour accroître la résistance Manche incassable par son système breveté de liaison tête/manche, pour une plus grande sécurité Ame en graphite enveloppée d'un manchon en polycarbonate, pour un excellent amortissement des vibrations Poignée Dynagrip® pour une prise en main confortable et antidérapante, même avec les mains mouillées Capacité d'amortissement supérieure à un manche traditionnel La poignée ergonomique requiert moins de force, offre une bonne prise en main et réduit le risque de lésions musculaires.

Emballé par 1

La description

Manche en graphite pour une force maximale Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrues Tête plate et angles abattus pour accroître la résistance Manche incassable par son système breveté de liaison tête/manche, pour une plus grande sécurité Ame en graphite enveloppée d'un manchon en polycarbonate, pour un excellent amortissement des vibrations Poignée Dynagrip® pour une prise en main confortable et antidérapante, même avec les mains mouillées Capacité d'amortissement supérieure à un manche traditionnel La poignée ergonomique requiert moins de force, offre une bonne prise en main et réduit le risque de lésions musculaires.

Numéros d'articles

Numéro d'article S4282.904.200
EAN 3253561549045
UBB 500501886682
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 1-54-904
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.