text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Foret Standard DIN 338 10,2 MM


Numéro d'article
Diamètre du foret (mm)
Afficher tous les diamètres
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre du foret (mm) 10.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 60
Code Douanier
Model 9172
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article G0020.102.001
EAN 4018754191055
UBB 500618459597
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 91720102

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.