Douilles
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
Pinces et pincettes
Pinces à sertir
Profils de sertissage
G0530.420.001
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
Stahlwille Douilles 60IMP 42 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
1 » #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pour drivers de puissanceAcier allié chromé, finition gunmetal
Description complète
Numéro d'article
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
42
Longueur (m)
73
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1 pouce
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
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
42
Longueur (m)
73
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Pour visseuse à percussion
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
974
Code Douanier
Voir
Model
60 IMP 42
Type
Impact Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
1 » #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pour drivers de puissanceAcier allié chromé, finition gunmetal
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0530.420.001
EAN
4018754016341
UBB
203122323157
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
26010042