Douilles
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
G0520.240.001
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
Stahlwille Douilles 55IMP 24 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
3/4 » #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pour les moteurs de puissanceAcier allié chromé, finition bronze
Description complète
Numéro d'article
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
24
Longueur (m)
50
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
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
Traitement de surface
Autre
Largeur de clé (mm)
24
Longueur (m)
50
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Non
Avec articulation
Non
Pour visseuse à percussion
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
378
Code Douanier
Voir
Model
55 IMP 24
Type
Impact Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
3/4 » #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pour les moteurs de puissanceAcier allié chromé, finition bronze
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0520.240.001
EAN
4018754015665
UBB
203122096027
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
25010024