text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Douilles 51S 20,8 13/16


extra profondDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709 (charges d'essai)HPQ® acier haute performance, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 20.8
Longueur (m) 83
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 20.8
Longueur (m) 83
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 22
Largeur de clé (en pouces) 13/16 inch
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 203
Code Douanier
Model 51 S 20,8
Type Socket

La description

extra profondDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709 (charges d'essai)HPQ® acier haute performance, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0372.208.001
EAN 4018754007196
UBB 203122362171
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 03240208

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.