Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Pinces et pincettes
Pinces coupantes
Pinces coupantes de coté
G0343.150.001
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
Stahlwille Douilles 47 15 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
15
Longueur (m)
48.5
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm)
9.525
Largeur de clé (en pouces)
Autre
Testé selon ISO 3316
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
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
15
Longueur (m)
48.5
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm)
9.525
Largeur de clé (en pouces)
Autre
Testé selon ISO 3316
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
54
Code Douanier
Voir
Type
Uniflex Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0343.150.001
EAN
4018754002511
UBB
203122341548
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
02040015