Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
G0310.000.014
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
Stahlwille Douilles 40aSP 14 SPLINE 7/16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Pour vis Spline-Drive externesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acier haute résistance, chromé
Description complète
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
25
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Magnétique
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
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
25
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
10.7
Largeur de clé (en pouces)
7/16 pouce
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
20
Code Douanier
Voir
Model
40A SP 14 = 7/16
Type
Spline-Drive Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour vis Spline-Drive externesMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acier haute résistance, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0310.000.014
EAN
4018754170845
UBB
500504901140
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
01011014