text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Douilles 40aSP 12 SPLINE 3/8


Pour vis Spline-Drive externeMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acier haute résistance, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (m) 23
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 8.7
Largeur de clé (en pouces) 3/8 pouces
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 16
Code Douanier
Model 40A SP 12 = 3/8
Type Spline-Drive Socket

La description

Pour vis Spline-Drive externeMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acier haute résistance, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G0310.000.012
EAN 4018754170838
UBB 500504900316
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 01011012

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.