Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Disque de coupe diamant
G0303.039.001
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
Stahlwille Douilles 40aDL 5/32
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acier haute résistance, chromé
Description complète
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
50
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Magnétique
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
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
50
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Magnétique
Non
Double insert hexagonal
Oui
Avec articulation
Non
Profondeur de clé (mm)
4.5
Largeur de clé (en pouces)
Autre
Pour visseuse à percussion
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
13
Code Douanier
Voir
Model
40ADL 5/32
Type
Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acier haute résistance, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0303.039.001
EAN
4018754173600
UBB
500504899757
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
01640010