kabels
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
G0230.280.001
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
Stahlwille Clés mixtes 13 28 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé
Description complète
Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
28
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
325
Largeur de clé côté ouvert (mm)
28
Traitement de surface
Chromé
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
28
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
344
Code Douanier
Voir
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
DIN 3113 Forme A/ISO 7738 Forme AChrome Acier allié, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0230.280.001
EAN
4018754018932
UBB
203120166681
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
40082828