Accessoires
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
Accessoires & pièces
Forets béton & pierre
G0470.000.554
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
Stahlwille Accessoires 554 554
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
avec serrure de sécurité QuickReleasepour utilisation avec la poignée de barre No 558
Description complète
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
19.05
Longueur (m)
132
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Dimension de raccordement (mm)
19.05
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
Traitement de surface
Chromé
Largeur de clé (mm)
19.05
Longueur (m)
132
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Dimension de raccordement (mm)
19.05
Largeur de clé (en pouces)
3/4 pouces
Testé selon ISO 3316
Non
Marque
Stahlwille
Poids par pièce (g)
652
Code Douanier
Voir
Type
Angle Joint
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
avec serrure de sécurité QuickReleasepour utilisation avec la poignée de barre No 558
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0470.000.554
EAN
4018754013401
UBB
203122120934
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
15060000