text.skipToContent text.skipToNavigation

STABILA sta capsule tape size lbm 2000 l=20m


Numéro d'article 2F532704
Largeur de bande (mm)
Longueur (m)
Graduation impériale Non
Avec frein Non
Poids par pièce (g) 580
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de bande (mm) 13
Longueur (m) 20
Graduation impériale Non
Avec frein Non
Poids par pièce (g) 580
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F532704
EAN 4005069196585
UBB 500729660265
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 19658
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.