text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

STABILA Niveau 20CM


Numéro d'article 1B359999
Électronique Non
Ajustable Non
Longueur (m) 200
Nombre de niveaux à bulle 2
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Avec laser Non
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Ajustable Non
Longueur (m) 200
Nombre de niveaux à bulle 2
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Avec laser Non
Surface de mesure fraisée Non
Marque Stabila
Poids par pièce (g) 190
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B359999
EAN 4005069195656
UBB 500573959284
UNSPSC 27111802
N° Article du fabricant 19565
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.