text.skipToContent text.skipToNavigation

Split pin (cotter pin) DIN 94 Copper


Numéro d'article 50390.040.025
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Cuivre
Poids par pièce (g) 3.2
Info
  • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
  • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
  • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Matière Cuivre
Poids par pièce (g) 3.2
Info
  • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
  • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
  • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier

Dimensions

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
d (max.) 3.7

Normes

NF E25-774
ISO 1234
DIN 94
NEN 182

Numéros d'articles

Numéro d'article 50390.040.025
EAN 8715494056007
UBB 500718218422
UNSPSC 31163204
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.