Goupilles fendues
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
Goupilles & clavettes
Goupilles fendues
39310
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
Goupille cylindrique fendue DIN 94 Acier Brut
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Info
La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Spécifications
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Info
La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier
Voir
Normes
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.