text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Embouts 5/16IN 8MM 36MML


Numéro d'article 1P884360
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 8
Longueur totale (mm) 36
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 8
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 8
Longueur totale (mm) 36
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.313
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Sonic
Poids par pièce (g) 14
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P884360
EAN 4711200957211
UBB 500678367052
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 92436081
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.