text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Sonic Embouts 5/16IN 12MM 30MML


Numéro d'article 2R905464
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 12
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 12
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 12
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.313
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Sonic
Poids par pièce (g) 16
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R905464
EAN 4711200956627
UBB 500678366062
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 92430121
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.