Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
3X589459
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
Sonic Embouts 10MM 8MM 75MML
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3X589459
Taille de bit (mm)
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
8
Longueur totale (mm)
75
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Fixation par bille à ressort
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Taille de bit (mm)
8
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
8
Longueur totale (mm)
75
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
10
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Sonic
Poids par pièce (g)
46
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3X589459
EAN
4711200956863
UBB
500678371096
UNSPSC
25191700
N° Article du fabricant
93475081