text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Sonic Embouts 10MM 5MM 30MML


Numéro d'article 7A375389
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 5
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 10
Marque Sonic
Poids par pièce (g) 14
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A375389
EAN 4711200956764
UBB 500678369033
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 93430051
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.