text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Embouts 10MM 4MM 30MML


Numéro d'article 0X521801
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 4
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 4
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 4
Longueur totale (mm) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 10
Marque Sonic
Poids par pièce (g) 14
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X521801
EAN 4711200956757
UBB 500678368878
UNSPSC 25191700
N° Article du fabricant 93430041
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.