text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert fileté autotaraudeuse Lubrinox type 302 Acier inoxydable (Inox) 1.4305

Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour empêcher le grippage (soudure à froid) des filetages, un phénomène connu et problématique lors de l'utilisation de fixations standard en acier inoxydable. Pourquoi choisir LUBRINOX® ? Empêche le grippage des filetages internes et externes Prêt à l'emploi, pas besoin d'appliquer de la graisse manuellement Gagne en moyenne 25 secondes de temps d'installation par boulon ou vis Conforme aux normes alimentaires, utilisation sans danger dans l'industrie alimentaire Apparence propre et de haute qualité de l'acier inoxydable Compatible avec les frein-filets tels que Loctite® Performance ultime lors de l'utilisation des boulons LUBRINOX et des écrous LUBRINOX

Numéro d'article
Marque Lubrinox
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Info
  • A utiliser dans des matériaux ayant une résistance à la traction maximale de 320 MPa.
    • Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.
Code Douanier

Spécifications

Marque Lubrinox
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Info
  • A utiliser dans des matériaux ayant une résistance à la traction maximale de 320 MPa.
    • Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.
Code Douanier

La description

Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour empêcher le grippage (soudure à froid) des filetages, un phénomène connu et problématique lors de l'utilisation de fixations standard en acier inoxydable.

 

Pourquoi choisir LUBRINOX® ?

 

  • Empêche le grippage des filetages internes et externes
  •  Prêt à l'emploi, pas besoin d'appliquer de la graisse manuellement
  •  Gagne en moyenne 25 secondes de temps d'installation par boulon ou vis
  • Conforme aux normes alimentaires, utilisation sans danger dans l'industrie alimentaire
  •  Apparence propre et de haute qualité de l'acier inoxydable
  •  Compatible avec les frein-filets tels que Loctite®
  •  Performance ultime lors de l'utilisation des boulons LUBRINOX et des écrous LUBRINOX

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.