text.skipToContent text.skipToNavigation

SAMOA HALLBAUER sam graisseur conique 3 m8 x 1 mm


Numéro d'article 6S726968
Modèle Autre
Longueur de filetage (mm) 5.5
Raccordement Filetage mâle (métrique)
Longueur (m) 16
Matériau Acier
Inclinaison du filetage (mm) 1
Standard DIN 71412
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Autre
Longueur de filetage (mm) 5.5
Raccordement Filetage mâle (métrique)
Longueur (m) 16
Matériau Acier
Inclinaison du filetage (mm) 1
Standard DIN 71412
Diamètre raccord (M..) 8
Angle du coude (°) 90
Marque Samoa hallbauer
Poids par pièce (g) 1
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S726968
EAN 4024937415122
UBB 500582917612
UNSPSC 27131604
N° Article du fabricant 41512
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.